4寸 丸鉢 段付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4683-54 注文コード05243921 品番70001740
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(H):42mm●重量:65g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4683-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする