福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ABS竹角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05244395
品番
70010920
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):14mm●重量:50g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-17