22911070 片口鉢 福井クラフト 05244605

片口鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):127mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):42mm●重量:50g●材質:ABS樹脂注文コード05244605品番22911070
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●サイズ(W):127mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):42mm●重量:50g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4684-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする