福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ハート鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4684-43
注文コード
05244630
品番
22010520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):36mm●重量:62g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-43