福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
仕切付隅丸角鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05244928
品番
22911390
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):33mm●重量:96g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4684-77