ABS隅切長手皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4686-07 注文コード05245348 品番22000700
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):232mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):15mm●重量:130g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4686-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする