福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
7.5寸 ダイヤ松花堂 蓋親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05245461
品番
21003110
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):232mm●サイズ(D):232mm●サイズ(H):62mm●重量:519g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-28