7.5寸 ダイヤ松花堂 蓋親

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05245470 品番88022285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):232mm●サイズ(D):232mm●サイズ(H):62mm●重量:519g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4686-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする