福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
7.5寸 元禄松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):30mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-58
注文コード
05245637
品番
41321960
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):223mm●サイズ(H):30mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-58