福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
王冠松花堂 収納コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):251mm●サイズ(H):34mm●重量:264g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-70
注文コード
05245741
品番
41322015
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):251mm●サイズ(H):34mm●重量:264g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-70