王冠松花堂 収納コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):251mm●サイズ(H):34mm●重量:264g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4686-76 注文コード05245795 品番41322040
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):251mm●サイズ(H):34mm●重量:264g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4686-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする