フラット蓋盆のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4686-98 注文コード05245926 品番21004740
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):18mm●重量:222g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4686-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする