福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
角山路ダイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):243mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):29mm●重量:289g●材質:ABS樹脂
注文コード
05245951
品番
41321980
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):243mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):29mm●重量:289g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4686-91