福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
新9寸 長手木目松花堂
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4687-18
注文コード
05246057
品番
23214790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):273mm●サイズ(D):212mm●サイズ(H):58mm●重量:497g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-18