尺1 木目松花堂 DX仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4687-60 注文コード05246240 品番21063610
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):290mm●サイズ(D):236mm●サイズ(H):34mm●重量:355g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4687-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする