福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
箱膳 タメパール 仕切付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):60mm●重量:1660g●材質:ABS樹脂
注文コード
05246328
品番
21005880
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):380mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):60mm●重量:1660g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-85