福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
箱膳 タメパール 仕切付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):70mm●重量:2415g●材質:ABS樹脂
注文コード
05246346
品番
21005910
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):70mm●重量:2415g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-87