福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
箱膳 箔舞踊内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):332mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):64mm●重量:1186g●材質:ABS樹脂
注文コード
05246450
品番
23215030
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):332mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):64mm●重量:1186g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-94