曜日別特売
A-16863 マジックタイプサンディングディスク 外径125(5枚入り) マキタ 05246586

マジックタイプサンディングディスク 外径125(5枚入り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード05246586品番A-16863
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度#60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05246586
2020-12-15
用途: 塗装はがし
運輸・通信業

さすがは、純正で、持ちが安いものと全然違います。目詰まりも差が出るので作業効率が違うし、結局はコストも下がると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする