福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
開き松花堂 ツボツボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05247001
品番
24025640
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):133mm●サイズ(D):133mm●サイズ(H):192mm●重量:677g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4688-93