5寸 木目松花堂 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05247195 品番21025320
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):153mm●サイズ(H):49mm●重量:177g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする