福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
6.5寸 胴張松花堂 盛箱 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05247439
品番
50255732
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):65mm●重量:402g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4689-70