福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
満月弁当用銭仕切
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4690-22
注文コード
05247771
品番
24025370
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):37mm●重量:324g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-22