曜日別特売
M-3 サウンドスコープ EXCEL(エクセル) 05247776

サウンドスコープ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
本体寸法(mm)Φ51×26
フィーラー4段ジョイント式
内容量1個注文コード05247776品番M-3
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
Φ8mmフィーラーで耐久性抜群。

本体寸法(mm)Φ51×26長さ(mm)300~1080質量(g)500タイプ片耳式フィーラー4段ジョイント式付属品ハードケース、延長棒×3材質(本体)金属製
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05247751
2021-06-12
用途: 水道漏れ
株式会社カシハラコーポレーションサービス業

音を聴き取りやすく助かりました。購入させていただき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05247751
2018-04-05
用途: 自動車の異音発生原因を探る時
加藤商会自動車・二輪車・自転車関連業

伸びる所が非常によい。
また、アンプの性能がよく聞き取りやすい。
質感が高く、長く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする