福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
角重 蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4690-38
注文コード
05247868
品番
21003890
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):159mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):14mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-38