河村電器産業
分電盤 enステーション EN2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
分岐回路数
18
主幹ブレーカ容量
ELB3P40A
注文コード
05248014
品番
EN2D 4182-2
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・横・主幹ブレーカ容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
370
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
6.4
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
分岐回路数
18
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P40A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
2
IHクッキングヒーター用ブレーカ
MCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカ
MCB2P20A×1