福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
新尺0 布目六角弁当 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05248096
品番
23214750
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):25mm●重量:335g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-85