RS-6(T) 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機 05248126

RS-6(T) 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機 05248126 RS-6(T) 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機 05248126 RS-6(T) 中型ラチェットトータルカウンタ ライン精機 05248126

中型ラチェットトータルカウンタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 桁数6 注文コード05248126 品番RS-6(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は桁数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
中型機械式ラチェット6桁トータルカウンタ(リセット付)

桁数6 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200〜500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40〜45°、往復1進 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05248117
2018-10-26
用途:
数取り

以前、プライベートブランドのカウンタを使用したが故障が多くこちらに変更した。故障もなく安心して使えている。

対象商品:
05248101
2018-01-22
用途:
単発プレス機
製造業

昔は金属製だった部分が今ほとんどの部品がプラスチック樹脂製で不安になった。

1人が参考にしています
対象商品:
05248117
2017-08-08
用途:
リベッターのカウントに使用
製造業

手に取った感じは少し貧弱でしたが、取付後2週間、今の所は4個購入分全て問題無く動いています。

対象商品:
05248101
2014-06-15
用途:
サツマイモ植機の苗数カウント

他社から変えたがカウントもしっかりミスらず、故障もしない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする