福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
新弁慶弁当用仕切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):41mm●重量:111g●材質:ABS樹脂
注文コード
05248315
品番
42060480
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):116mm●サイズ(H):41mm●重量:111g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-25