イルネックス タッピングオイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(420mL) 注文コード05248686 品番NS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬・軟両材質対応。
高性能切削材。
ステンレス、チタンなど難削材のタップ、リーマ、ドリル加工に優れた性能を発揮します。また、周期発煙とも少なく、工具寿命を著しく延ばす高性能切削剤。
非鉄金属の加工性能に優れていることと併せて、材料を変質させることもありません。

形状スプレー 用途チタン、ステンレス等の難削剤のタップ、ドリル、リーマ、ブローチ、ギヤーカットの切削加工。 適合工具タップ、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05248686
2021-04-22
用途:
タッピング

切も仕上がりも良いでが、臭いが独特で好きじゃないです。マスクして加工してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする