NS-100 イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス 05248695

NS-100 イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス 05248695
NS-100 イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス 05248695

イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(420mL)注文コード05248695品番NS-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。
チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。
逆さ噴射が可能です。
ガス抜きキャップ付。

用途
チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。
錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。
ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。
仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05248695
2009-10-04
用途: 固着ボルトに

浸透力が良く、他の潤滑剤では回らなかったボルトも回った

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする