福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
戦国弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):50mm●重量:350g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-19
注文コード
05248830
品番
23213580
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):50mm●重量:350g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-19