福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
7寸 角ヘギ目弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05248891
品番
23213660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):57mm●重量:450g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-27