福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
8寸 戦国弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05249006
品番
23213410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(D):245mm●サイズ(H):60mm●重量:530g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-40