福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
長手レインボ 蓋親 梨地内朱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):249mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):66mm●重量:383g●材質:ABS樹脂
注文コード
05249040
品番
21006070
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):249mm●サイズ(D):178mm●サイズ(H):66mm●重量:383g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-44