アニマルランチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4693-10 注文コード05249521 品番90033228
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):80mm●重量:253g●材質:ポリエチレンテレフタレート アズワン品番68-4693-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする