福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製尺3 長角松花堂 親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4695-17
注文コード
05249618
品番
21077267
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):247mm●サイズ(H):54mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4695-17