質量(g)7.5
対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)
対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1
消費電流(mA)160以下(動作時)
メモリー容量4GB
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
動作温度(℃)0〜70
インターフェイスUSB2.0/1.1