福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
寿冠鉢 黒内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(H):62mm●重量:580g●材質:ABS樹脂
注文コード
05249688
品番
50260690
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(H):62mm●重量:580g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4695-25