画像準備中

USBメモリー ピコドライブSnap

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量4GB 注文コード05249852 品番GH-UFD4GSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量3種類から選べます 他の種類を見る

キャップ不要、スライド式コネクタ採用!
紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。
デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。
大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
ストラップホール付き。

質量(g)10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降) 対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時) 消費電流(mA)160以下(動作時最大) メモリー容量4GB 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時) 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスUSB2.0/1.1
注意
※パスワードロックソフトはWindowsのみ対応です(XP / 2000では管理者権限でのみ使用可能)。
※Windows ReadyBoostには対応しておりますが、動作保証はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする