曜日別特売
GH-UFD3-32GJ USBメモリー ピコドライブJ3 グリーンハウス 05250166

USBメモリー ピコドライブJ3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05250166品番GH-UFD3-32GJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。
スライド式コネクタ採用。

質量(g)15キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×21.6×10消費電流(mA)320(動作時最大)メモリー容量32GB動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0伝送速度(Gbps)5(理論値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする