福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ニュー寿冠桶 黒内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(H):68mm●重量:845g●材質:ABS樹脂
注文コード
05250196
品番
50260850
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(H):68mm●重量:845g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4695-77