50260885 ニュー寿冠桶 黒内黒 福井クラフト 05250239

ニュー寿冠桶 黒内黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):460mm●サイズ(H):75mm●重量:1840g●材質:ABS樹脂注文コード05250239品番50260885
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様●サイズ(W):460mm●サイズ(H):75mm●重量:1840g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4695-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする