曜日別特売
46200530 ニュー寿冠桶 朱黒ぼかしSH塗 福井クラフト 05250869

46200530 ニュー寿冠桶 朱黒ぼかしSH塗 福井クラフト 05250869
46200530 ニュー寿冠桶 朱黒ぼかしSH塗 福井クラフト 05250869

ニュー寿冠桶 朱黒ぼかしSH塗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):460mm●サイズ(H):75mm●重量:1840g●材質:ABS樹脂注文コード05250869品番46200530
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●サイズ(W):460mm●サイズ(H):75mm●重量:1840g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4696-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする