福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX 溜パール松
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):334mm●サイズ(H):63mm●重量:810g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251867
品番
61020240
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):334mm●サイズ(H):63mm●重量:810g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-63