福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX 溜パール松
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):399mm●サイズ(H):63mm●重量:1200g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251885
品番
61020260
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):399mm●サイズ(H):63mm●重量:1200g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-65