福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX 朱にムスビ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):216mm●サイズ(H):56mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
注文コード
05251937
品番
70013140
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):216mm●サイズ(H):56mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-89