福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX 二色金箔
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):435mm●サイズ(H):66mm●重量:1413g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252138
品番
12040720
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):435mm●サイズ(H):66mm●重量:1413g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-17