福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三味胴 溜パール松
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):65mm●重量:642g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252251
品番
70014010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):265mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):65mm●重量:642g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-22