河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
分電盤 enステーション EN3Cシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
ELB2P50A
注文コード
05252302
品番
EN3C 5044A
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
330
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
4.2
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単2
使用場所
露出形
分岐回路数
4
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB2P50A
分岐スペース数
4